C6 ASHR 25-1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24120 2277
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 2277
    EAN / GTIN 7291075272345
    Herstellernummer 4509468

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 120 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
    • Körperlänge (LB) 30 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Funktionsbreite (WF) 13 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 82 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 158 mm
    • Kraglänge (LPR) 120 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb